KERN AND SOHN 313-sarjan alumiinisuojatut kotelot


Suodattaa
Case Materiaali: Alumiini
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
313-010-600
1 - 500 mg€124.48
B
313-060-600
1mg - 1kg€217.84
C
313-090-600
1mg - 10kg€446.51
D
313-020-600
1mg - 50g€127.19
E
313-030-600
1mg - 100g€139.37
F
313-040-600
1mg - 200g€147.48
G
313-050-600
1mg - 500g€178.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?