REELCRAFT Letkukelat, 1 tuuman sisähalkaisijaletku, 3000 PSI


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Väri: punainen , Rakennus: Hitsattu runko , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: N , Letkun sisäläpimitta: 1" , Max. Temp. Alue (F): 225-astetta F , Moottorin jännite: 12 VDC , Asennus: Pultinreiän kuvio , Kelan sisääntulo: 1 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: Aflas
TyyliMalliDrive TypeKorkeusLetkun pituusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
HC1200-19-18 1
Käsiveivi21 "105ft.19 "34 "€1,061.59
A
HC1200-23-18 1
Käsiveivi25.13 "150ft.23 "34 "€1,133.45
B
EP1200-23-28 1
moottori25.13 "230ft.23 "40.5 "€1,781.19

Letkukelat, 1 tuuman sisähalkaisijaletku, 3000 PSI

Reelcraft-letkukelat asennetaan lattioihin, seiniin tai kuorma-autoihin ilman-, vesi- ja kemikaaliletkujen säilyttämiseen, kelaamiseen ja purkamiseen suojaamaan niitä sotkeutumisesta ja taittumisesta aiheutuvilta vaurioilta. Niissä on jauhemaalattu raskas teräsrakenne rakenteen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Näissä keloissa on käsikammet tai sähkömoottorit, joissa on hammaspyörän kampi takaisinkelaus letkujen sisäänvetämistä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä punaisia ​​letkukeloja, joihin mahtuu 1 tuuman sisähalkaisijaltaan 105–230 jalkaa pitkiä letkuja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?