80/20 3458-15 kpl T-mutteri 2130 kpl 15

  • Malli: 3458-15

  • Tuotenumero: AC3BPE

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCU8

Varastossa
€ 18.84 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.84/ yksikkö
Qty:
€ 18.84

Tuotteen tiedot:

eräSHCS ja T-mutteri
materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunMusta sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3458-15 kpl T-mutteri 2130 kpl 15

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa