Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 3319-15 FBHSCS ja Slide-In Economy T-mutteri, 5/16-18 x 0.5 kierre, sinkki, musta | AE4EWX 5JRK0

80/20 3319-15 FBHSCS ja Slide-In Economy T-mutteri, 5/16-18 x 0.5 kierre, sinkki, musta

Varastossa
Tuote: AE4EWX Malli: 3319-15Ristiviite: 5JRK0
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
€21.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFBHSCS & Economy T-mutteri
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
80/20 3321-15 FBHSCS ja Slide-In Economy T-mutteri, 1/4-20 x 0.5 keskitetty kierre, sinkki, musta | AC3BNT 2RCT6 3321-15Teräs€14.50
80/20 3320-15 FBHSCS, jossa Slide-In Economy T-mutteri, 5/16-18 x 0.687 kierre, sinkki, musta | AC3BNU 2RCT7 3320-15Teräs€17.42
80/20 3356-6 FBHSCS ja Double Slide-In Economy T-mutteri, 1/4-20 x 0.5 kierre, sinkki, musta | AC3BNV 2RCT8 3356-6Teräs€11.03
80/20 3355-6 FBHSCS ja Double Slide-In Economy T-mutteri, 5/16-18 x 0.687 kierre, sinkki, musta | AC3BNW 2RCT9 3355-6Teräs€17.42
80/20 3481 FBHSCS rullattavalla T-mutterilla joustavalla kahvalla, 1/4-20 x 0.5 kierre, sinkki, musta | AC3BPB 2RCU5 3481Teräs€5.08
80/20 3323 FBHSCS ja Roll-In T-mutteri joustavalla kahvalla, 5/16-18 x 0.687 kierre, sinkki, musta | AC3BPC 2RCU6 3323Teräs€5.71
80/20 3491-15 SHCS ja Slide-In Economy T-mutteri, 1/4-20 x 0.5 keskitetty kierre, sinkki, musta | AC3BPD 2RCU7 3491-15Teräs€11.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 3319-15 FBHSCS ja Slide-In Economy T-mutteri, 5/16-18 x 0.5 kierre, sinkki, musta
€21.18 / yksikkö