DAYTON Puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Holkki , CFM @ 0.500-in. SP: # # 1575 1480 , CFM @ 1.250-in. SP: # 1570 , CFM @ 1.500-in. SP: 705 - - - , Aseman tyyppi: Suora , Alaviitteet: # Moottorin ylikuormitustila , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorikotelo: Open Air-Over , Asennus: Moniviesti , vaihe: 1 , Nopeus: 4 , nopeus säädettävissä: Ei , Tyyppi: Asentamaton, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, moottorilla , Jännite: 115 , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliAsunnon korkeusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPKotelon leveysMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
7HL56
15 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€561.07
A
7HL57
15 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€515.62
A
7HL58
15 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€541.50
A
7HL52
15 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Varjostettu pylväs9 1 / 2 "€523.03
A
7HL53
15 9 / 16 "1075# 9459.187 "1/31075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€561.57
A
7HL54
15 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€516.11
A
7HL61
17.5 "1075# 169510.5 "3/41075Permenantti jaettu kondensaattori10 13 / 16 "€590.80
A
7HL62
17.5 "1075# 805 -13.125 "1/31075Permenantti jaettu kondensaattori10 13 / 16 "€601.01
A
7HL59
17.5 "1075# 99010.5 "1/31075Permenantti jaettu kondensaattori10 13 / 16 "€610.37
A
7HL60
17.5 "1075# 137510.5 "1/21075Permenantti jaettu kondensaattori10 13 / 16 "€564.91
A
7HL63
17.5 "1075# 141513.125 "1/21075Permenantti jaettu kondensaattori10 13 / 16 "€555.56
A
7HL64
17.5 "10752200 1865 1675 146013.125 "3/41075Permenantti jaettu kondensaattori10 13 / 16 "€581.44

Puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V

Daytonin keskipakopuhaltimet on sijoitettu kanaviston sisään, jotta ne saisivat puhtaan ilmankierron imu-, poisto-, ilmanvaihto- tai lisäilmailmajärjestelmien kautta teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Nämä galvanoidut teräsyksiköt on varustettu eteenpäin kaarevilla pyörillä, jotka tuottavat tehokkaan ilmamäärän pienillä pyörimisnopeuksilla hiljaisen käytön. Ne sisältävät kotelon tuen ja joustavat tyynyt, jotka vähentävät tärinää, sekä säädettävä asennuskiinnike ja laitteisto asennuksen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaksoissuuntaisia ​​eteenpäin suuntautuvia puhallimia, joita on saatavana 1050 ja 1075 rpm moottorin nopeuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?