erä | 0 asteen kääntö |
Laakerityyppi | Kuulalaakeri, pysyvä voideltu pronssiholkki, UHMW PAD |
Kiinnikkeen väri | Poista anodisointi |
Jarru | Sivu, Yläosa |
Väri | Poista valinta |
Aste | 45, 90 |
Mitat A | 25 mm |
Ulottuvuus AA | 0.406" , 0.5" , 0.625" , 0.75" , 10.64 mm , 10.69 mm , 12.5 mm , 17.42 mm , 20 mm |
Mitta AB | 0.406" , 0.625" , 10.69 mm , 17.42 mm |
Mitat B | 75 mm |
Mitat C | 39.3 mm |
Mitat D | 25 mm |
Mitat E | 25 mm |
Mitat F | 31.88 mm |
Mitat G | 0.12" , 0.163" , 0.187" , 0.188" , 0.188"` , 0.19" , 0.204" , 0.25" , 0.257" , 0.266" , 0.281" 0.306" , 0.312" 0.313", 0.328 , 0.397" , 0.398" , 0.406 ", 0.438", 0.493", 0.5", 0.544", 0.616", 0.617", 0.625", 0.656", 0.688", 0.75", 0.875", 0.942", 0.971 1" , 1.31" , 1.312", 1.426", 1.464", 1.5", 1.6", 1.875 mm, 10", 10.31 mm, 10.8 mm, 11.26 mm, 11 mm, 12.32 mm, 12.5 mm, 15.67 mm, 15.97 mm. , 17.36 mm , 17.48 mm , 18 mm , 2 " , 2.005 " , 2.1 " , 2.125 " , 2.15 " , 2.318 " , 2.74 mm , 2.81 " , 2.875 " , 20 mm , 22 mm , 22.9 mm , 23 mm , 25 mm , 25.4 mm , 29.08 mm . 3 mm, 3.505 ", 30", 33.15 mm, 36 mm, 38.1 mm, 38.2 mm, 4 mm, 4.31 mm, 40, 45 mm, 47 mm, 5.8 mm, 50 mm, 52.82 mm, 58.32 mm, 6 mm, 6.48 mm, 6.8 mm, 7.8 mm, 7.94 mm, 76 mm, 8.3 mm, 8.5 mm, 8.9 mm, 80 mm, 9.5 mm. , 93.01 mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
Mitat H | 0.156" , 0.166" , 0.187" , 0.188" , 0.204" , 0.225" , 0.234" , 0.25" , 0.257 ", 0.281" , 0.306", 0.328" , 0.36", 0.493" , 0.5" , 0.75" , 0.875" . mm , 0.971 mm , 1 mm , 1.062 " , 1.063 mm , 1.312 mm , 1.463 mm , 1.464 " , 1.5 mm , 1.625 mm , 10 mm , 117.48 " , 12 mm , 12.32 mm , 12.5 mm , 13.51 mm , 16 mm , 19 mm , 2 mm 20 mm , 25 mm , 3 mm , 3 mm , 3.5 mm |
Ulottuvuus J | 0.082" , 0.094" , 0.125" , 0.187" , 0.188" , 0.203" , 0.23" , 0.25" , 0.281" , 0.328" , 0.365" 0.469" , 0.485" 0.53", 0.654 , 0.656" , 0.686" , 0.748" . 0.937 mm, 1", 1.312 " , 1.377 " , 1.5 mm , 1.563 " , 11.6 mm , 12.92 mm , 130.18 mm , 16.47 mm , 16.48 " , 17.42 mm , 18.5 mm , 19 mm , 2 mm , 2.06 mm , 2.375 mm , 29.9 mm , .3 , 33.25 mm , 34.5 mm 37 mm , 40 mm , 5.125 mm , R 50" x 52.83" , R 6" x 6.4" |
Mitta M | 0.078" , 0.125" , 0.25" , 0.437" , 0.5" , 0.563" , 0.656" , 0.75" , 0.84" , 0.875" , 0.938 ", 1 .1.125", 1.406 .1.5 , 1.875" , 100 mm , 160 mm , 2.5 " , 2.812 " , 23.5 mm , 25 mm , 3 " , 3.18 mm , 3.3 mm , 37.5 mm , 4 " , 4.125 " , 40 mm , 47 mm , 6 mm , 62.5 mm , 7 mm mm, 75 mm/8 mm, 10 mm, 80 mm |
Mitta Q | 0.343" , 0.375" , 0.5" , 1" , 1.469" , 1.5" , 1.875" , 2" , 2.812" , 25 mm , 37.13 mm , 40 mm , 51.66 mm , 8.48 mm , 9.5 .XNUMX .XNUMX mm |
Mitta R | 0.344" , 0.375" , 1" , 1.468" , 1.5" , 2" , 25 mm , 37.05 mm , 4" , 40 mm , 51.56 mm , 6" , 8.48 mm, 9.5 mm |
Ulottuvuus S | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.53 mm , 8.71 mm |
Mitta T | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Koko U | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.343" , 0.344" , 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm, 8.71 mm |
Mitta V | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.343" , 0.344" , 0.438" , 0.656" , 1" , 1.5" , 11 mm , 17.5 mm , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , .8.33 mm , .8.71 mm , .XNUMX mm , . , XNUMX mm |
Dimension W | 0.257" , 0.328" , 0.343" , 0.375" , 0.5" , 0.656" , 12.5 mm , 124.31 mm , 2.25" , 20 mm , 3.25" , 4.75" , 57.12" , 6.3 mm, 6.53 mm , 8.23 mm , 8.33 mm , 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm |
Koko X | 0.343" , 0.375" , 0.406" , 0.625" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 124.31 mm , 17.42 mm , 2.25 ", 25 mm , 3.25" , 4.75 mm , 40 ". 57.12", 8.23 mm, 82.23 mm 84.12 mm, 9.53 mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
Mitta Y | 0.406" , 0.438" , 0.625" , 0.656" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 11 mm , 17.42 mm , 17.5 mm , 25 mm , 40 mm |
Koko Z | 0.406" , 0.438" , 0.5" , 0.625" , 0.656" , 0.75" , 1" , 1.5" , 10.64 mm , 11 mm , 12.5 mm , 17.42 mm , 17.5 mm , 20 mm , 25 mm, ,40 mm |
Pudota lukko | 2 astetta |
Suorittaa loppuun | anodize |
Tiivistepaneelin paksuus | 1-4 mm, 2-6 mm, 4-6 mm |
Luokka | 6105-T5 |
Reiän koko | 0.201 ", 0.281" |
Kantavuus | 1000 paunaa , 113.64 kg , 125 lbs. , 1701kg , 2268kg , 2300 lbs. , 250 lbs. , 317 kg , 3750 lbs. , 453 kg , 5000 lbs. , 68 kg , 70 lbs. |
Voitelu | Kuivaa |
Materiaali | Alumiini |
Max. Ladata | 18 kg, 30 Nm / 22 jalkaa lbs. , 34 kg , 40 lbs. , 40 Nm / 29 ft. lbs. , 40 Nm / 30 ft. lbs. , 70 lbs. |
Joustavuuden moduuli | 10200000 70326.5 XNUMX naulaa/neliö tuumaa, XNUMX XNUMX N/neliö mm |
Hitausmomentti | 0.0442 in4, 0.0492 in4, 0.1765 in4, 0.1772 in4, 0.1853 in4, 0.1921 in4, 0.2542 in4, 0.2631 tuumaa 4 cm0.5509, 4 cm0.6826, 4 cm1.7726, 4 cm13.787, 4 cm13.9604, 4 cm171.6341 , 4 cm2.6861 , 4 cm2.7221 , 4 cm21.1231 , 4 cm3.4133 |
Hitausmomentti - IX | 0.0443 in4, 0.166 in4, 0.1729 in4, 0.3078 in4, 0.9711 in4, 1.3847 in4, 1.3881 in4, 1.8042 tuumaa 4, 1.8127 tuumaa 4, 104.2072 in4, 1111.9793 4 cm 12.1714, 4 cm132.0109, 4 cm178.4968, 4 cm19.6933, 4 cm2.6959, 4 cm22.03, 4 cm3.4133 , 4 cm306.3198, 4 cm4.5357, 4 cm5.6929, 4 cm6.9991, 4 cm66.4788, 4 cm68.1908, 4 cm69.7265, 4 cm71.8926, 4 cm8.5389, 4 cm8.6050, 4 cm8.6303, 4 cm8.7059, 4 cm . 8.8452 cm4, 9.0094 cm4, 97.6617 cm4, XNUMX cmXNUMX, XNUMX cmXNUMX, XNUMX cmXNUMX |
Inertian hetki - IY | 0.0541 4 tuumaa, 0.0833 4 tuumaa, 0.1238 4 tuumaa, 0.1665 4 tuumaa, 0.173 4 tuumaa, 0.3935 4 tuumaa, 0.4061 4 tuumaa, 0.4824 4 tuumaa, 0.4957 4 tuumaa, 0.5897 4, 0.7097, 4, 1.2133, 4 .16.3044 cm4, 16.4684 cm4, 16.6107 cm4, 179.4968 cm4, 18.7791 cm4, 2.6959 cm4 , 25.2637 cm4, 25.2917 cm4, 3.1966 cm4, 3.4133 cm4, 322.7985 cm4, 36.8008 cm4, 39.1136 cm4, 5.4332 cm4, 6.5164 cm4, 7.0047 cm4, 8.043 cm4, 8.2599 cm4, . 8.6303 cm4, 8.7059 cm4, 8.7823 cm4, XNUMX cmXNUMX, XNUMX cmXNUMX, XNUMX cmXNUMX |
Reikien lukumäärä | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Tyynyn materiaali | UHMW muovia |
Käsitellä asiaa | Hiottu |
Varaston pituus | 1841.5 mm, 2 m, 72.5" |
Nastan pituus | 0.5" , 0.75" , 12 mm , 20 mm , 40 mm |
Oppimateriaali | Hiiliteräs |
Pinta-ala | 0.2228 neliömetriä, 0.2889 neliömetriä, 0.355 neliömetriä, 0.435 neliötuumaa, 0.437 neliötuumaa, 0.482 neliömetriä, 0.483 neliömetriä, 0.7806 neliömetriä, 0.787 neliömetriä, 0.827 neliömetriä sq . , 0.844 neliömetriä, 0.882 neliömetriä, 0.896 neliömetriä, 1.138 neliömetriä, 1.140 neliömetriä, 1.152 neliömetriä, 1.228, 1.591 neliömetriä 1.682 cm, 1.722, 10.982 neliömetriä 11.074 neliöcm, 11.174 neliöcm, 12.532 neliömetriä, 12.615 neliömetriä, 13.743 neliömetriä, 15.332 neliömetriä, 2.036 neliömetriä, 2.077 neliömetriä, 2.659 neliömetriä, 2.746 neliömetriä 2.75 2.763 neliötä cm, 20.014 neliömetriä, 21.927 neliömetriä, 23.573 neliömetriä, 3.002 neliömetriä, 3.144 neliömetriä, 3.212 neliömetriä, 3.528 neliömetriä, 4.857 neliömetriä, 43.49 cm5.167 , 5.541 neliöcm , 5.75 neliöcm , 5.8266 neliömetriä tuumaa , 5.954 neliöcm , 5.963 neliöcm , 5.968 neliöcm , 6.118 neliöcm , 6.268 6.608 neliöcm , 7.487 neliöcm , 7.587 neliöcm , 8.742 sq. |
Temp. alue | 0-150 astetta. F |
Kieli Dia. | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
thread Pituus | 0.31" , 0.375" , 10.6mm , 25mm , 6.8mm |
Kierteen koko | #10 FHS , #8 FHS , 1/2" -13 , 1/4" -20 , 1/4" -20 SHCS , 10-32 x 0.75 SHCS , 3/8" -16 , 5/16" -18 , 5/16" -18 x 1.3 SHCS , 7/16" -14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14 mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18 mm SHCS , M 6 x 6 M M1 x 6mm SHCS, M20, M8 x 8, M1.25 x 8mm SHCS, M30 x 8 mm |
Kiertyyppi | Koko säie |
Tyyppi | Kaksinkertainen laippa, kaksinkertainen pitkä, kaksinkertainen lyhyt, kaksoislaippainen, pultiton, korkean syklin kaksoislaippa, korkeakierroksinen yksilaippa, rulla, yksilaippa, yksilaippainen kokoonpano, yksi pitkä, yksi lyhyt, yksi kaksoislaippa, pultiton, neliö T-aukkoinen |
Pyörän väri | Musta sininen |
Tuottovahvuus | 241.1 N/m², 35000 psi |