80/20 4397 Kääntövarsi 0 astetta 15 sekunnin ajan

  • Malli: 4397

  • Tuotenumero: AC3BQN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCY3

Varastossa
€ 31.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 31.33/ yksikkö
Qty:
€ 31.33

Tuotteen tiedot:

eräPivot Nub -kokoonpano, 0 astetta
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4397 Kääntövarsi 0 astetta 15 sekunnin ajan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa