80/20 40-4397 0 asteen kääntö

  • Malli: 40-4397

  • Tuotenumero: AE4EYW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRR5

Varastossa
€ 36.95 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 36.95/ yksikkö
Qty:
€ 36.95

Tuotteen tiedot:

erä0 asteen kääntö
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4397 0 asteen kääntö

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa