Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4197 Pivot, 0 astetta, 3-1/64 x 3-1/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQM 2RCY2

80/20 4197 Pivot, 0 astetta, 3-1/64 x 3-1/32 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BQM Malli: 4197Ristiviite: 2RCY2
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
€36.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä0 asteen kääntö
VäriPoista valinta
Mitat A1"
Mitat B3.01 "
Mitat C1.63 "
Mitat D1"
Mitat E1"
Mitat F1.275 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliHinta
80/20 4397 Pivot, 0 astetta, 4-1/2 x 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "Alumiini€40.45
80/20 25-4197 Pivot, 0 astetta, 75 mm x 76.2 mm, alumiini, kirkas | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAlumiini€35.52
80/20 40-4397 Pivot, 0 astetta, 120 mm x 120.7 mm, alumiini, kirkas | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmAlumiini€35.69

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4197 Pivot, 0 astetta, 3-1/64 x 3-1/32 tuumaa, alumiinia, kirkas
€36.16 / yksikkö