Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Alumiini, Kirkas | AE4EYJ 5JRP4

80/20 25-4195 Pivot, universaali, 75 mm x 76.2 mm, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EYJ Malli: 25-4195Ristiviite: 5JRP4
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
€49.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen kääntö
VäriPoista valinta
Mitat A50 mm
Mitat B75 mm
Mitat C64.3 mm
Mitat D31.88 mm
Mitat E25 mm
Mitat F31.88 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4195 Pivot, universaali, 3-1/64 x 3-1/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "Poista valinta€46.29
80/20 4395 Pivot, universaali, 4-1/2 x 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Poista valinta€50.33
80/20 40-4395 Pivot, universaali, 120 mm x 120.7 mm, alumiini, kirkas | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmPoista valinta€48.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-4195 Pivot, universaali, 75 mm x 76.2 mm, alumiini, kirkas
€49.14 / yksikkö