Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4195 Pivot, universaali, 3-1/64 x 3-1/32 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQK 2RCX9

80/20 4195 Pivot, universaali, 3-1/64 x 3-1/32 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BQK Malli: 4195Ristiviite: 2RCX9
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
€46.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen kääntö
VäriPoista valinta
Mitat A2"
Mitat B3.01 "
Mitat C2.63 "
Mitat D1.275 "
Mitat E1"
Mitat F1.275 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4395 Pivot, universaali, 4-1/2 x 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "Poista valinta€50.33
80/20 25-4195 Pivot, Universal, 75mm x 76.2mm, Alumiini, Kirkas | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmPoista valinta€49.14
80/20 40-4395 Pivot, universaali, 120 mm x 120.7 mm, alumiini, kirkas | AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmPoista valinta€48.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4195 Pivot, universaali, 3-1/64 x 3-1/32 tuumaa, alumiinia, kirkas
€46.29 / yksikkö