80/20 40-4395 Universal Pivot

  • Malli: 40-4395

  • Tuotenumero: AE4EYV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRR4

Varastossa
€ 45.94 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 45.94/ yksikkö
Qty:
€ 45.94

Tuotteen tiedot:

eräYleinen kääntö
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4395 Universal Pivot

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa