80/20 4395 Universal Pivot 15s

  • Malli: 4395

  • Tuotenumero: AC3BQL

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCY1

Varastossa
€ 38.58 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 38.58/ yksikkö
Qty:
€ 38.58

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Pivot Nub -kokoonpano
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4395 Universal Pivot 15s

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa