Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2290 rullapyörä, voideltu holkki, nailon PA-lasikuituvahvistettu | AC3BQZ 2RCZ4

80/20 2290 rullapyörä, voideltu holkki, nylon PA-lasikuituvahvistettu

Varastossa
Tuote: AC3BQZ Malli: 2290Ristiviite: 2RCZ4
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
€57.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapyörä
LaakerityyppiPysyvä voideltu pronssiholkki
VäriMusta
Mitat A2"
Mitat B1.625 "
Mitat D1.5 "
Mitat E0.72 "
Mitat F0.312 "
Mitat G0.204 "
Ulottuvuus J0.485 "
LuokkaK222-D
MateriaaliNylon PA-lasikuituvahvistettu
Laakereiden lukumäärä0.000
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
Telan leveys0.72 "
Askelkoko0.188 "
Stud Dia.0.375 "
Nastan pituus0.75 "
OppimateriaaliHiiliteräs
Kieli Dia.3/16
thread Pituus0.375 "
Kierteen koko5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8482300040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DHinta
80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Rullapyörä, Kaksoisrullalaakeri, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Musta | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2290 rullapyörä, voideltu holkki, nylon PA-lasikuituvahvistettu
€57.45 / yksikkö