Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBD 5JRX8

80/20 25-2281 Rullapyörä, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, sininen

Varastossa
Tuote: AE4FBD Malli: 25-2281Ristiviite: 5JRX8
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
€51.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapyörä
LaakerityyppiPysyvä voideltu pronssiholkki
Värisininen
Mitat A37.5 mm
Mitat B28 mm
Mitat C4 mm
Mitat D28.41 mm
Mitat E11.6 mm
Mitat F6.1 mm
Mitat G2.74 mm
Ulottuvuus J8.97 mm
LuokkaK222-D
MateriaaliNylon PA-lasikuituvahvistettu
Laakereiden lukumäärä0
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu
Rulla Dia.37.5mm
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
Telan leveys11.6
Telan leveys11.6 mm
Askelkoko4.75mm
Stud Dia.M8
Stud Dia.M8 mm
Nastan pituus12 mm
Nastan pituus12mm
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus6.8mm
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8482105068
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DHinta
80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 rullapyörä, voideltu holkki, nailon PA-lasikuituvahvistettu | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Rullapyörä, Kaksoisrullalaakeri, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Musta | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-2281 Rullapyörä, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, sininen
€51.90 / yksikkö