Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 Rullapyörä, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, sininen

Varastossa
Tuote: AE4FBE Malli: 40-2290Ristiviite: 5JRX9
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
€58.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapyörä
LaakerityyppiPysyvä voideltu pronssiholkki
Värisininen
Mitat A54mm
Mitat B43 mm
Mitat C5 mm
Mitat D40.25 mm
Mitat E19.5 mm
Mitat F7.9 mm
Mitat G5.8 mm
Ulottuvuus J12.92 mm
LuokkaK222-D
MateriaaliNylon PA-lasikuituvahvistettu
Laakereiden lukumäärä0
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu
Rulla Dia.54mm
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
Telan leveys19.5
Telan leveys19.5 mm
Askelkoko5.5mm
Stud Dia.M10
Stud Dia.M10 mm
Nastan pituus20 mm
Nastan pituus20mm
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus10.6mm
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8482105068
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DHinta
80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 rullapyörä, voideltu holkki, nailon PA-lasikuituvahvistettu | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Sininen | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Rullapyörä, Kaksoisrullalaakeri, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, Musta | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-2290 Rullapyörä, Nylon PA-lasikuituvahvistettu, sininen
€58.13 / yksikkö