CONDOR Selkätuet Staylla, spandexilla, irrotettavalla neulekuminauhalla


Suodattaa
Sulkemistyyppi: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Materiaali: Spandex
TyyliMalliSopii vyötärön kokoonKokoLeveysHinta (ei alv)
A
6T562
25 "- 30"S7.75 "€61.36
A
6T563
30 "- 34"M8"€61.36
A
6T564
34 "- 38"L8.5 "€61.36
A
6T565
38 "- 42"XL8.5 "€61.36

Selkätuet Staylla, spandexilla, irrotettavalla neulekuminauhalla

Condor 6T -selkätuet tukilla tarjoavat ristiselän tukea ja vakautta erilaisissa asetuksissa. Niitä käytetään työpaikoilla, joihin liittyy raskaita nostoja tai toistuvia taivutuksia, kuten varastoissa, rakennustyömailla ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet

  • Näissä selkätuissa on hakaskiinnitys kätevää ja säädettävää kiinnitystä varten.
  • Ne on valmistettu spandexista joustavuuden ja tuen lisäämiseksi käytön aikana.
  • Nämä selkätuet ovat saatavilla klassisen mustan värisenä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?