80/20 2194 Deluxe-tasoitusjalka 15 -sarja

  • Malli: 2194

  • Tuotenumero: AF8ZWK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA31

Varastossa
€ 25.16 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 25.16/ yksikkö
Qty:
€ 25.16

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunsinkki
materiaaliDie Cast
eräDeluxe tasoitusjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302497500
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2194 Deluxe-tasoitusjalka 15 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa