Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AB57 Leikkaamattomat käsineet Harmaa L Pr | AC8GYF

CONDOR 3AB57 Viiltosuojakäsineet Harmaa L Pr

Varastossa
Tuote: AC8GYF Malli: 3AB57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka / kangas, rypytetty elastinen
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysmateriaaliNahka
VäriHarmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Pituus10.75 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5MPP9 leikkauskestävät käsineet harmaa S Pr | AE4TJN 5 MPP99.75 "S2€20.70
CONDOR 5MPR0 leikkauskestävät hansikkaat Harmaa Xl Pr | AE4TJP 5MPR011 "XL2€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AB57 Viiltosuojakäsineet Harmaa L Pr
€20.70 /pakkaus