Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ALTV1224DC -virtalähde 8 out 12vdc tai 24vdc @ 4a | AD9KMV 4TEW1

ALTRONIX ALTV1224DC virtalähde 8ulos 12vdc tai 24vdc @ 4a

Varastossa
Tuote: AD9KMV Malli: ALTV1224DCRistiviite: 4TEW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8Lähtö 12 VDC tai 24 VDC @ 4A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta4A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV DC, seinäteline
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8504409520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix ALTV1224DC -virtalähdettä käytetään turva-, kulunvalvonta- ja valvontajärjestelmissä luomaan luotettavaa virtaa useille laitteille samanaikaisesti. Tämä laite täyttää erilaiset laitevaatimukset saumattoman toiminnan ja järjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä virtalähteessä on teräsrakenne, joka takaa vankan suojan ja pitkän käyttöiän sisäisille komponenteille.
  • Se tarjoaa useita lähtövaihtoehtoja, jotka tarjoavat sekä 12 VDC:n että 24 VDC:n eri laitevaatimusten täyttämiseksi yhdessä yksikössä.
  • Tämä seinään kiinnitettävä virtalähde soveltuu tehokkaaseen ja kätevään asennukseen eri kokoonpanoissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka minun tulee puhdistaa ja huoltaa Altronix ALTV1224DC -virtalähde?

A.

  • Poista pöly ja roskat varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.
  • Vältä nestemäisten puhdistusaineiden tai liuottimien käyttöä, jotta laite ei vahingoitu.
  • Tarkasta virtalähde säännöllisesti kulumisen tai ylikuumenemisen varalta.
  • Pyydä ammattiapua kaikissa sisäisissä huolloissa tai korjauksissa säännöllisen puhdistuksen ja tarkastuksen lisäksi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä käyttäessäni tätä virtalähdettä?

A.

  • Varmista asianmukainen maadoitus ja käytä asianmukaisia ​​sulakkeita tai katkaisijoita.
  • Vältä altistamasta laitetta kosteudelle tai äärilämpötiloille.

K. Mitkä ovat tärkeimmät seikat, jotka on otettava huomioon Altronix ALTV1224DC -virtalähdettä asennettaessa?

A.

  • Varmista oikea asennus sopivaan paikkaan.
  • Liitä virtalähde kunnolla laitteisiin.
  • Noudata valmistajan antamia johdotusohjeita.
  • Testaa järjestelmä perusteellisesti asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan ja turvallisuuden.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC virtalähde 8ulos 12vdc tai 24vdc @ 4a
€316.47 / yksikkö