80/20 2190 Deluxe-tasoitusjalka, keltainen sinkkipinta, teräs

  • Malli: 2190

  • Tuotenumero: AC3BPK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCV4

Varastossa
€ 26.37 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 26.37/ yksikkö
Qty:
€ 26.37

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe tasoitusjalka
materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2190 Deluxe-tasoitusjalka, keltainen sinkkipinta, teräs

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa