Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2200 tasoitusjalka, murto-osa, 5000 lb., teräs, keltainen | AE4EXY 5JRN4

80/20 2200 tasoitusjalka, murto-osa, 5000 lb., teräs, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4EXY Malli: 2200Ristiviite: 5JRN4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€33.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe tasoitusjalka
VäriKeltainen
Mitat A1.875 "
Mitat B0.75 "
Mitat C2"
Mitat D1.125 "
Mitat E0.25 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka12L14
Kantavuus5000 lbs.
MateriaaliTeräs
Käsitellä asiaatyöstetty
Kierteen koko1 / 2 "-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKantavuusHinta
80/20 2190 tasoitusjalka, murto-osa, 3750 lb., teräs, keltainen | AC3BPK 2RCV4 21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 lbs.€27.92
80/20 2192 Tasoitusjalka, murto-osa, 1000 lb., teräs, keltainen | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.€26.62
80/20 2194 Tasoitusjalka, murto-osa, 2300 lb., teräs, keltainen | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.€26.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2200 tasoitusjalka, murto-osa, 5000 lb., teräs, keltainen
€33.72 / yksikkö