80/20 2085 Alumiinisarana 15-sarjalle

  • Malli: 2085

  • Tuotenumero: AE4EXT

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRL9

Varastossa
€ 25.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 25.42/ yksikkö
Qty:
€ 25.42

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen sarana
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2085 Alumiinisarana 15-sarjalle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa