80/20 40-2085 Alumiinisarana 40-sarjaan

  • Malli: 40-2085

  • Tuotenumero: AE4EXE

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRK7

Varastossa
€ 24.47 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 24.47/ yksikkö
Qty:
€ 24.47

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen sarana
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2085 Alumiinisarana 40-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa