Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2085-MUSTA Musta 15 S alumiinisarana

Varastossa
Tuote: CN7WPH Malli: 2085-BLACKRistiviite: 63PD94
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
€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen sarana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMax. LadataHinta
80/20 25-2086 Sarana, 4 reikää, 18kg, alumiini, kirkas | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€21.77
80/20 40-2085 Sarana, 4 reikää, 34kg, alumiini, kirkas | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€28.31
80/20 2086 Sarana, 4 reikää, 40 lb., Alumiini, Kirkas | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€21.77
80/20 2085 Sarana, 4 reikää, 70 lb., Alumiini, Kirkas | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€29.72
80/20 2086-MUSTA Musta 10 S alumiinisarana | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2085-MUSTA Musta 15 S alumiinisarana
€26.51 / yksikkö