80/20 25-2086 Alumiinisarana 25-sarjaan

  • Malli: 25-2086

  • Tuotenumero: AE4EXD

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRK6

Varastossa
€ 20.28 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.28/ yksikkö
Qty:
€ 20.28

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen sarana
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2086 Alumiinisarana 25-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa