80/20 1530-S-72 suulakepuristus, sileä, 6 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA7XPQ 16U253

80/20 1530-S-72 suulakepuristus, sileä, 6 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiinia, kirkas

Tuote: AA7XPQ Malli: 1530-S-72Ristiviite: 16U253
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€179.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus3"
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti - IX1.8127 in4
Inertian hetki - IY0.4957 in4
Slot Width0.32 "
Pinta-ala2.036 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.2.3850 paunaa
Leveys1.5 "
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

80/20 alumiinipuristusta (1530-S-72) käytetään rakennus-, auto- ja ilmailuteollisuudessa kevyiden rakenteiden, runkojen ja tukien luomiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 6 avointa T-uraa ja keskiontelo, joka kestää jopa 150 psi:n painetta.
  • Tässä 80/20 alumiinipursotuksessa on anodisoitu viimeistely korroosionkestäväksi.
  • Siinä on sileä profiili, joka varmistaa helpon puhdistuksen ja kestää likaa tai likaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän 80/20 alumiinipursotuksen myötöraja?

A. 35000 PSI.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 1530-S-145 suulakepuristus, sileä, 6 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA7XPR 16U254 1530-S-145145 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in4€393.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1530-S-72 suulakepuristus, sileä, 6 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiinia, kirkas
€179.47 / yksikkö