SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC11.00 Ilmasylinteri 17.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VYK 5VLN1

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC11.00 ilmasylinteri 17.875 tuumaa pitkä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE6VYK Malli: 4.00CTEF4MAU14AC11.00Ristiviite: 5VLN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€596.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.4"
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNFPA MX5 / MS4
Kokonaispituus17.875 "
Männän materiaaliYhdistetty
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko1 / 2 "
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko3/4 "-16 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti11 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 -ilmasylinteri 8.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VXQ 5VLK3 4.00 TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"€388.58
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 -ilmasylinteri 9.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VXT 5VLK5 4.00 TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 -sylinteri 10.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VXU 5VLK6 4.00 TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 -ilmasylinteri 10.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VXV 5VLK7 4.00 TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 -ilmasylinteri 11.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VXW 5VLK8 4.00 TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 -ilmasylinteri 11.875 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VXX 5VLK9 4.00 TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"€513.86
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 -sylinteri 12.375 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6VXY 5VLL0 4.00 TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "€513.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC11.00 ilmasylinteri 17.875 tuumaa pitkä ruostumaton teräs
€596.98 / yksikkö