Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49432 Sae-laippamutteriadapteri 3/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BPL 20Y172

LOC-LINE 49432 Sae Flare Nut Adapter 3/8in - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BPL Malli: 49432Ristiviite: 20Y172

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutterisovitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0616
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 59873 Sae-laippamutteriadapteri 3/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRQ 20Y229 598731 / 2 "20€49.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49432 Sae Flare Nut Adapter 3/8in - 20 kpl pakkaus
€54.72 /pakkaus