SIEMENS SCND69120ANT Katkaisija, pultit, 1200 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6MMK

SIEMENS SCND69120ANT Katkaisija, pultti kiinni, 1200 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Tuote: CE6MMK Malli: SCND69120ANT

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria1200
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9004
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SCND69800ANGTH Katkaisija, pultit, 800 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V | CE6MML SCND69800ANGTH800€11,261.10
SIEMENS SCND69800ANT -katkaisija, pultattu, 800 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMM SCND69800ANT800-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SCND69120ANT Katkaisija, pultti kiinni, 1200 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V