80/20 1530-S-145 puristaminen, T-paikka, 15S, 145 tuumaa L, kirkas anodisoitu

  • Malli: 1530-S-145

  • Tuotenumero: AA7XPR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U254

Varastossa
€ 216.38 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 216.38/ yksikkö
Qty:
€ 216.38

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
materiaali6105-T5 Alumiini
Slot Width0.320 "
Korkeus3"
Pituus145 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.2.3850 paunaa
Leveys1.500 "
Pora Dia.0.262 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-S-145 puristaminen, T-paikka, 15S, 145 tuumaa L, kirkas anodisoitu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa