80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 avointa T-paikkaa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZTX 29NZ69

80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta

Tuote: AF8ZTX Malli: 1515-LITE-BLACK-145Ristiviite: 29NZ69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€234.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm
VäriMusta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus38.1mm
Pituus145 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti0.1853 in4
Slot Width8.13mm
Pinta-ala0.896 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.1.0452 paunaa
Leveys38.1mm
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.73
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusTuottovahvuusHitausmomenttiHinta
80/20 1515-LITE-72 Extrusion, Lite, 4 avointa T-paikkaa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AC3BNE 2RCR3 1515-LITE-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4€88.24
Tarjouspyyntö
80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 avointa T-aukkoa, 97 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AC3BNF 2RCR4 1515-LITE-9797 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4€122.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta
€234.10 / yksikkö