VESTIL SPR-sarjan puolipysyvät esteet


Suodattaa
Säädettävä pituus: Ei , Säädettävä leveys: Ei , Syvyys: 5.5 " , Korkeus: 39.38 " , Mukana asennuslaitteisto: Kyllä , Lukitus: Ei , Materiaali: Teräs , Max. Leveys: 120 " , Asennuspituus: 5" , Asennusleveys: 3" , Viestin korkeus: 38 " , Viestin pituus: 4" , Viestin koko: 4 "x 4" , Rail Halkaisija: 2" , Heijastava: Ei , Paksuus: 1.6 " , Leveys: 15.75 "
TyyliMalliVärieräMax. PituusHinta (ei alv)
A
SPR-120-W
ValkoinenEstejärjestelmä2"€264.81
Tarjouspyyntö
B
SPR-POST-W
ValkoinenChannelizer-viesti10 "€171.68
C
SPR-120-Y
KeltainenEstejärjestelmä2"€253.41
Tarjouspyyntö
D
SPR-POST-Y
KeltainenChannelizer-viesti10 "€171.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?