80/20 1515-LITE-72 T-uritettu puristaminen 15s 72 Lx1.5 tuuman korkeus

  • Malli: 1515-LITE-72

  • Tuotenumero: AC3BNE

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR3

Varastossa
€ 55.89 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 55.89/ yksikkö
Qty:
€ 55.89

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.0.262 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1.500 "
Pituus72 "
Paino / Ft.1.068 paunaa
Leveys1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-LITE-72 T-uritettu puristaminen 15s 72 Lx1.5 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa