80/20 1515-LITE-97 T-uritettu puristaminen 15s 97 Lx1.5 tuuman korkeus

  • Malli: 1515-LITE-97

  • Tuotenumero: AC3BNF

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR4

Varastossa
€ 68.68 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 68.68/ yksikkö
Qty:
€ 68.68

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus97 "
Leveys1.500 "
Pora Dia.0.262 "
Korkeus1.500 "
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
materiaaliAlumiini 6105-T5
Paino / Ft.1.068 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.72
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-LITE-97 T-uritettu puristaminen 15s 97 Lx1.5 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa