80/20 1504-145 suulakepuristus, 2 vastapäätä avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUF 29NZ77

80/20 1504-145 suulakepuristus, 2 vastapäätä avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas

Tuote: AF8ZUF Malli: 1504-145Ristiviite: 29NZ77
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€188.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus38.1mm
Pituus145 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti - IX0.1729 in4
Inertian hetki - IY0.1665 in4
Slot Width8.13mm
Pinta-ala0.827 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.0.9732 paunaa
Leveys38.1mm
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.33
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 3030-145 Ekstruusio, 8 avointa T-uraa, pituus 145 tuumaa, leveys 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in4€558.19
Tarjouspyyntö
80/20 1502-145 Ekstruusio, 2 vierekkäistä T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in4€188.24
Tarjouspyyntö
80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUK 29NZ83 3030-LITE-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in4€498.27
Tarjouspyyntö
80/20 3060-145 Ekstruusio, 12 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, 150 psi, alumiini, kirkas | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in4€1,220.77
Tarjouspyyntö
80/20 1502-120 T-urakehysjärjestelmä | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------€174.69
80/20 1504-120 T-urakehysjärjestelmä | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------€170.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1504-145 suulakepuristus, 2 vastapäätä avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas
€188.24 / yksikkö