DAYTON 3C110SBK Akseli- ja laakerisarjan käyttö AC8LJV:n kanssa | AD6HNT 45J482

DAYTON 3C110SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AC8LJV:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD6HNT Malli: 3C110SBKRistiviite: 45J482

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,470.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja laakerisarja
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.41
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2C797SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZW |: n kanssa AD6HNE 45J466 2C797SBK€1,008.81
DAYTON 2C798SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZX |: n kanssa AD6HNF 45J467 2C798SBK€753.87
DAYTON 2C799SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9CZY |: n kanssa AD6HNG 45J468 2C799SBK€969.86
DAYTON 2C887SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9DAM: n kanssa AD6HNJ 45J470 2C887SBK€920.47
DAYTON 2C888SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AB9DAN: n kanssa AD6HNK 45J471 2C888SBK€925.09
DAYTON 3C106SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJQ: n kanssa AD6HNN 45J478 3C106SBK€1,227.45
DAYTON 3C107SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJR: n kanssa AD6HNP 45J479 3C107SBK€1,469.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C110SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AC8LJV:n kanssa
€1,470.62 / yksikkö