80/20 3060-145 T-uritettu 15-sarja

  • Malli: 3060-145

  • Tuotenumero: AF8ZUL

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ84

Varastossa
€ 686.22 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 686.22/ yksikkö
Qty:
€ 686.22

Tuotteen tiedot:

Pituus145 "
Slot Width8.13mm
Leveys76.2mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus152.4mm
Paino / Ft.7.4796 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 80/20 3060-145 Framing Extrusion on 15-sarjan kehystysjärjestelmä, joka on valmistettu puristetusta 6105-T5-alumiinista.
  • Tällä 3 x 6 tuuman murto-osalla varustetulla T-uraprofiililla on uritettu suulakepuristusrakenne, jossa on 12 avointa T-aukkoa.
  • Profiilin myötölujuus on 35,000 150 psi, ja sen keskiosat voivat olla paineistettuja XNUMX psi: iin asti.
  • Tämä alumiininen T-uran suulakepuristuskehys on 80/20: n suurin murtoprofiili, jota suositaan automaatiosovelluksissa ja konekehyksissä.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3060-145 T-uritettu 15-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa