80/20 3030-145 Ekstruusio, 8 avointa T-uraa, pituus 145 tuumaa, leveys 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AE4FGB 5JTD4

80/20 3030-145 Ekstruusio, 8 avointa T-uraa, pituus 145 tuumaa, leveys 3 tuumaa, alumiinia, kirkas

Tuote: AE4FGB Malli: 3030-145Ristiviite: 5JTD4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€558.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus3"
Pituus145 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti - IX3.4133 in4
Inertian hetki - IY3.4133 in4
Slot Width0.32 "
Pinta-ala3.212 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.4.044 paunaa
Leveys3"
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 1502-145 Ekstruusio, 2 vierekkäistä T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in4€188.24
Tarjouspyyntö
80/20 1504-145 suulakepuristus, 2 vastapäätä avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in4€188.24
Tarjouspyyntö
80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUK 29NZ83 3030-LITE-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in4€498.27
Tarjouspyyntö
80/20 3060-145 Ekstruusio, 12 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, 150 psi, alumiini, kirkas | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in4€1,220.77
Tarjouspyyntö
80/20 1502-120 T-urakehysjärjestelmä | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------€174.69
80/20 1504-120 T-urakehysjärjestelmä | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------€170.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 3030-145 Ekstruusio, 8 avointa T-uraa, pituus 145 tuumaa, leveys 3 tuumaa, alumiinia, kirkas
€558.19 / yksikkö