80/20 3030-LITE-145 Framing T-uritettu 15-sarja

  • Malli: 3030-LITE-145

  • Tuotenumero: AF8ZUK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ83

Varastossa
€ 279.18 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 279.18/ yksikkö
Qty:
€ 279.18

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Korkeus76.2mm
Pituus145 "
Slot Width8.13mm
Paino / Ft.3.2400 paunaa
Leveys76.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.76
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3030-LITE-145 Framing T-uritettu 15-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa