Akun koko: 12V , Kapasiteetti: 2000 lbs. , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kannen paksuus: 1 / 4 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Käsikäyttöinen ohjausjännite: 24V , Korkeus: 28 " , Mukana asennuslaitteisto: Kyllä , Nosto kierrosta kohti raskaalla kuormalla: 1 / 8 " , Nosto kierrosta kohti kevyellä kuormalla: 5 / 16 " , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 46.25 " , Max. Matkan etäisyys: 18 1 / 4 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Pumppujen määrä korkealla asetuksella: 58 , Pumppujen määrä matalalla asetuksella: 146 , Toiminnan tyyppi: manuaalinen , vaihe: 1 , Alustan materiaali: Teräs , Kannettava: Kyllä , Takapyörän materiaali: Poly terästä