VESTIL MT-2442-HP-AC High Profile AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7WHV

VESTIL MT-2442-HP-AC High Profile AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WHV Malli: MT-2442-HP-AC

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,828.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Mukana akkulaturiEi
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen paksuus1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Kädessä pidettävä ohjausjännite24V
Korkeus28 "
Pituus43.88 "
Alennettu korkeus28 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus46.25 "
Maks. Matkan pituus18 1 / 4 "
Maks. Matkan pituus (Ft.)18 sisään.
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus28 "
Moottori HP1 / 2 hp
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Viestien määrä4
ToimintaAC
Vaihe1
Platform Pituus42 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
KannettavaKyllä
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus46 1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Jännite115V AC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.3
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSisältää paristotMukana akkulaturiLeveysPituusMoottori HPPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL MT-2436-HP korkeaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WHN MT-2436-HP-Ei-24 "37.88 "-36 "24 "€2,123.27
VESTIL MT-2436-HP-AC High Profile AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WHP MT-2436-HP-AC115V ACEiEi24 "37.88 "1 / 2 hp36 "24 "€6,454.45
VESTIL MT-2436-HP-DC korkean profiilin tasavirtapylväspöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WHQ MT-2436-HP-DC12V DC-KylläKyllä24 "37.88 "1 hv36 "24 "€6,454.45
VESTIL MT-2442-HP korkeaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7WHU MT-2442-HP-Ei-24 "43.88 "-42 "24 "€2,514.14
VESTIL MT-2442-HP-DC korkean profiilin tasavirtapylväspöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WHW MT-2442-HP-DC12V DC------42 "24 "€6,828.15
VESTIL MT-3042-HP korkeaprofiilinen mekaaninen pylväspöytä, 30 tuumaa x 42 tuumaa | AG7WJK MT-3042-HP-Ei-30 "43.88 "-42 "30 "€2,736.09
VESTIL MT-3042-HP-AC High Profile AC Power Post -pöytä, 30 tuumaa x 42 tuumaa koko | AG7WJL MT-3042-HP-AC115V ACEiEi30 "43.88 "1 / 2 hp42 "30 "€7,114.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MT-2442-HP-AC High Profile AC Power Post -pöytä, 24 tuumaa x 42 tuumaa
€6,828.15 / yksikkö