VESTIL MINI-sarjan minikaapelinostimet


Suodattaa
Akku mukana: Ei , Kaapelin pituus: 36 ft. , Väri: punainen , Kaksilinjaisen kaapelin pituus: 18 ft. , Sopii palkin laipan leveyteen: Jopa 1 1/2 " , Nostonopeus: 30 jalkaa/min. , Nostonopeus: 30 jalkaa / min , Materiaali: Teräs , Max. Yhteensopivan laipan leveys: 1.5 " , Moottori HP: 1.5 hv , vaihe: 1 , Yksilinjaisen kaapelin pituus: 36 ft.
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokoSyvyyskokonaisleveysYhden linjan kapasiteettiJänniteLeveysKaksilinjainen kapasiteettiHinta (ei alv)
A
MINI-10
--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
Tarjouspyyntö
B
MINI-7
--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€535.42
Tarjouspyyntö
C
MINI-2
8.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€284.74
D
MINI-4
8.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.€357.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?