VESTIL MINI-7 Minikaapelinostin, 750 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EGP Malli: MINI-7
€535.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunostin
Väripunainen
Ohjausriipusjohdon pituus58 ft.
Syvyys16 "
Kaksilinjainen kaapelin pituus18 ft.
Kaksilinjainen kapasiteetti1500 lbs.
Korkeus10 "
Nostonopeus30 jalkaa/min.
Kantavuus0.37 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva laipan leveys1.5 "
Moottori HP1.5 hv
Vaihe1
Yksilinjainen kaapelin pituus36 ft.
Yhden linjan kapasiteetti750 lbs.
Jännite115V
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoSyvyyskokonaisleveysYhden linjan kapasiteettiJänniteLeveysKaksilinjainen kapasiteettiHinta
VESTIL MINI-2 Mini-kaapelinostin, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7WEL 32X277 MINI-28.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€284.74
VESTIL MINI-4 Mini-kaapelinostin, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7WEM MINI-48.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.€357.82
VESTIL MINI-10 Minikaapelinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MINI-7 Minikaapelinostin, 750 Lb. Kapasiteetti
€535.42 / yksikkö