VESTIL MINI-4 Mini-kaapelinostin, 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WEM Malli: MINI-4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövaijeri
Sisältää paristonEi
Kaapelin pituus36 ft.
Koko400 lbs.
Väripunainen
Ohjausriipusjohdon pituus58 "
Kaksilinjainen kaapelin pituus18 ft.
Kaksilinjainen kapasiteetti800 lbs.
Sopii palkkilaippaan WJopa 1 1/2 "
Sopii palkin laipan leveyteenJopa 1 1/2 "
Korkeus8.875 "
Pituus15.125 "
Nostonopeus30 jalkaa / min
Kantavuus0.2 sävyinen.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Moottori HP1.5 hv
Kokonaissyvyys15 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus8.88 "
kokonaisleveys5 3 / 4 "
Vaihe1
Jännite115
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)22.54
Laivan pituus (cm)38.42
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoSyvyyskokonaisleveysYhden linjan kapasiteettiJänniteLeveysKaksilinjainen kapasiteettiHinta
VESTIL MINI-2 Mini-kaapelinostin, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7WEL 32X277 MINI-28.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€478.42
VESTIL MINI-10 Minikaapelinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
Tarjouspyyntö
VESTIL MINI-7 Mini-kaapelinostin, 750 Lb. Kapasiteetti | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€535.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MINI-4 Mini-kaapelinostin, 400 Lb. Kapasiteetti
€357.82 / yksikkö