FRIEDRICH Teholähteet


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Teräs
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
A
PXSB26515
15265 VAC€293.50
A
PXSB23020
20230 VAC€280.70
A
PXSB26530
30265 VAC€313.07
A
PXSB23030
30230 VAC€294.66

Teholähteet

Friedrichin käyttämät alaosat ovat ihanteellisia tukikohdan tarjoamiseksi ilmastointilaitteille toimistorakennuksissa ja lääketieteellisissä laitoksissa. Nämä sähköalustat voidaan asentaa alle kuuden tuuman paksuisiin seiniin, ja niissä voi olla sähkökatkoksia katkaisijoiden tai virtakytkimien kytkemistä varten. Heillä on pääsy kenttäjohdotukseen helppoon käyttöönottoon ja ylläpitoon. Valitse laaja valikoima näistä teräsalustaista, saatavana 15, 20 ja 30A muunnoksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?