VESTIL MINI-2 Mini-kaapelinostin, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WEL Malli: MINI-2Ristiviite: 32X277

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövaijeri
Sisältää paristonEi
Kaapelin pituus36 ft.
Koko200 lbs.
Väripunainen
Ohjausriipusjohdon pituus58 "
Kaksilinjainen kaapelin pituus18 ft.
Kaksilinjainen kapasiteetti400 lbs.
Sopii palkkilaippaan WJopa 1 1/2 "
Sopii palkin laipan leveyteenJopa 1 1/2 "
Korkeus8.812 "
Pituus15.187 "
Nostonopeus30 jalkaa / min
Kantavuus0.1 sävyinen.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Moottori HP1.5 hv
Kokonaissyvyys15.1875 "
Kokonaiskorkeus8.81 "
kokonaisleveys5.88 "
Vaihe1
Jännite115
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)22.38
Laivan pituus (cm)38.58
Laivan leveys (cm)14.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoSyvyyskokonaisleveysYhden linjan kapasiteettiJänniteLeveysKaksilinjainen kapasiteettiHinta
VESTIL MINI-4 Mini-kaapelinostin, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7WEM MINI-48.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.€357.82
VESTIL MINI-10 Minikaapelinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
Tarjouspyyntö
VESTIL MINI-7 Mini-kaapelinostin, 750 Lb. Kapasiteetti | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€535.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MINI-2 Mini-kaapelinostin, 200 Lb. Kapasiteetti
€478.42 / yksikkö