CHAINFLEX TPE-kaapeli, 5 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Takin väri: Tummansininen , Takin materiaali: TPE , Max. Amps: 5 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 5 x OD , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Kelan pituus: 1 jalkaa 1600 jalkaan. , Temp. Alue: -31 - 212 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
TyyliMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan kokoHinta (ei alv)
A
CF9-02-03-1
0.18 "324AWG€2.86
A
CF9-03-05-1
0.22 "522AWG€3.87
B
CF10-02-04-1
0.25 "424AWG€5.75
A
CF9-03-08-1
0.26 "822AWG€6.33
A
CF9-05-12-1
0.37 "1220AWG€11.89
A
CF9-07-12-1
0.43 "1218AWG€15.15
B
CF10-05-12-1
0.45 "1220AWG€12.95
A
CF9-07-25-1
0.57 "2518AWG€25.31
B
CF10-07-24-1
0.65 "2418AWG€29.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?