TAMPER-PRUF SCREW Metalliruuvit


Suodattaa
TyyliMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusKokoHinta (ei alv)
A
440050
T50.112 "-Tasainen1 / 4 "# 0-42€26.59
B
440000
T50.112 "-Tasainen3 / 16 "# 0-42€25.40
A
440100
T50.112 "-Tasainen3 / 8 "# 0-42€27.00
B
440300
T60.162 "-Tasainen1 / 4 "# 2-28€17.22
B
440350
T60.162 "-Tasainen1 / 2 "# 2-28€17.89
C
460400
T70.167 "0.062 "Leipä1 / 2 "# 2-28€37.04
C
460350
T70.167 "0.062 "Leipä3 / 8 "# 2-28€36.51
C
460300
T70.167 "0.062 "Leipä1 / 4 "# 2-28€29.91
D
440550
T80.212 "-Tasainen3 / 8 "# 4-20€18.45
B
440500
T80.212 "-Tasainen1 / 4 "# 4-20€18.15
B
440600
T80.212 "-Tasainen1 / 2 "# 4-20€18.90
B
440900
T100.262 "-Tasainen1 / 2 "# 6-19€19.27
C
460650
T100.219 "0.08 "Leipä3 / 8 "# 4-20€28.13
B
440950
T100.262 "-Tasainen3 / 4 "# 6-19€20.99
B
440800
T100.262 "-Tasainen1 / 4 "# 6-19€17.10
E
460700
T100.219 "0.08 "Leipä1 / 2 "# 4-20€25.19
B
441300
T150.312 "-Tasainen1 / 4 "# 8-16€21.58
C
461050
T150.270 "0.097 "Leipä3 / 4 "# 6-19€33.06
C
460900
T150.270 "0.097 "Leipä1 / 4 "# 6-19€28.32
A
441400
T150.312 "-Tasainen3 / 4 "# 8-16€22.21
C
460950
T150.270 "0.097 "Leipä1 / 2 "# 6-19€32.88
A
441350
T150.312 "-Tasainen1 / 2 "# 8-16€21.12
D
441650
T200.362 "-Tasainen3 / 4 "# 10-14€24.47
B
441800
T200.362 "-Tasainen1.5 "# 10-14€23.55
B
441600
T200.362 "-Tasainen1 / 2 "# 10-14€22.43
B
441750
T200.362 "-Tasainen1.25 "# 10-14€22.64
C
461950
T250.373 "0.133 "Leipä1.5 "# 10-14€19.25
C
461700
T250.373 "0.133 "Leipä1 / 2 "# 10-14€21.16
C
461800
T250.373 "0.133 "Leipä3 / 4 "# 10-14€21.91
C
462200
T300.492 "0.175 "Leipä1 / 2 "# 1 / 4-10€32.84
C
462450
T300.492 "0.175 "Leipä1.5 "# 1 / 4-10€33.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?