Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 462450 Metalliruuvi #1/4-10 1-1/2 pituus, 50Pk | AE4FJP 5JU26

TAMPER-PRUF SCREW 462450 Metalliruuvi #1/4-10 1-1/2 pituus, 50pk

Varastossa
Tuote: AE4FJP Malli: 462450Ristiviite: 5JU26

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoT30
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypeLeipä
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 1 / 4-10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 462450 Metalliruuvi #1/4-10 1-1/2 pituus, 50pk
€31.62 /pakkaus